Vertikální upínka s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 90316
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90316
EAN / GTIN 4020772090319
Číslo výrobce 90316
L-číslo L30090 749
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka s červenou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a šikmou základnou.
Pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Upínací šroub: M5x30
  • hmotnost: 125 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 34,5
  • C: 14
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 7
  • H: 45,0
  • H1: 125,0
  • HW min: 2,5
  • HW max: 9,0
  • I: 10
  • K: 10
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 20,0
  • N: 30,0
  • O: 5
  • P: 30
  • α: 98°
  • α*: -