• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit rotem Handgriff

Artikel-Nr.: 90316
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90316
EAN / GTIN 4020772090319
Herstellernummer 90316
L-Nummer L30090 749
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit rotem Handgriff, mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Andrückschraube: M5x30
  • Gewicht: 125 g
  • Größe: 1
  • A: 5
  • B: 34,5
  • C: 14
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 7
  • H: 45,0
  • H1: 125,0
  • HW min.: 2,5
  • HW max.: 9,0
  • I: 10
  • K: 10
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 20,0
  • N: 30,0
  • O: 5
  • P: 30
  • α: 98°
  • α*: -