Vertikální upínka, černá

Artiklové číslo: 90191
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90191
EAN / GTIN 4020772090197
Číslo výrobce 90191
L-číslo L30100 297
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka, černá, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Matný černý povrch. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný, černý rukojeťí s velkou opěrkou rukou a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, matně černou kontaktním šroubem č. 6890B.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8x63,0
  • hmotnost: 410 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 36
  • F: 19,0
  • H: 33
  • H1: 188,0
  • HW min: -2,8
  • HW max: 7,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 111,5
  • L2: 111,5
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°