Abrazadera vertical, negro

Número de artículo: 90191
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 90191
EAN / GTIN 4020772090197
Número del fabricante 90191
Número L L30100 297
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical, negra, con brazo abierto y pie horizontal.
Acabado negro mate. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja en tamaños 2 y 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite, negro con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de dedos. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de contacto negro mate templado Nº 6890B.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x63,0
  • peso: 410 g
  • Tamaño: 3
  • A: 8
  • An: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 36
  • F: 19,0
  • H: 33
  • H1: 188,0
  • HW min.: -2,8
  • HW máx.: 7,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 111,5
  • L2: 111,5
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°