Měřící a kontrolní deska, DIN 876 třída 2, 2000x1000x220 mm ocel, žulová deska

Artiklové číslo: 901-109
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Druh produktu Měřicí deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 901-109
Číslo výrobce 901-109
L-číslo L40700 202
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Žulové desky a volitelné základny vám nabízejí následující výhody: Povrch diamantový lapovaný. Volitelný základní rám je svařovaná konstrukce s 3-bodovou podpěrou a dvěma seřizovacími šrouby.

Charakteristika:

  • Rozměry D x Š x V: 2000 x 1000 x 220
  • pevnost v ohybu: 13–22 N/mm2
  • pevnost v tlaku:

    cca 280 N/mm2

  • Třída přesnosti: DIN 876 třída 2
  • Velikost / rozměr: 2,06 X 1,06 X 0,385 M
  • Tvrdost podle Vickers: HV 850-900
  • Lineární koeficient roztažnosti:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1

  • Max. náklad: 1500

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku