Čtvercový pilník keramické pojivo 13x150 mm C FEINC400

Artiklové číslo: 9009010007581
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9009010007581
EAN / GTIN 9009010007581
Číslo výrobce 758
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Čtyřhranný pilník se používá zejména pro efektivní opracování nástrojů v dřevozpracujícím a strojírenském průmyslu. Pilníky ze slinutého karbidu křemíku se používají především pro nástroje s karbidovými nebo slinutými hroty a mají šedozelenou barvu. Pilníky s oranžovou barvou se používají hlavně pro všechny druhy oceli a nerezové oceli. Různé velikosti zrnitosti umožňují přizpůsobit nástroj danému použití.

Charakteristika:

  • Tvar: ČTYŘHRANNÝ PILNÍK 9011
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : CFEIN
  • Rozměr (š x d): 13 x 150 mm
  • Průměr nádoby: 13 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Velikost jádra: 400

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro obrábění nástrojů z oceli, nerezové oceli a karbidu v dřevařském a strojírenském průmyslu.
  • Šedozelené zbarvení: Pro nástroje s karbidovými nebo slinutými břity Oranžové zbarvení: Především pro všechny druhy oceli a nerezové oceli.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku