• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vyměnitelný měřicí můstek, hloubkový třmen šířky 260 mm pro měřicí rozsah do 300 mm

Artiklové číslo: 900371
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 900371
EAN / GTIN 4946368199238
Číslo výrobce 900371
L-číslo L40010 4923
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro můstkové rozšíření hloubkoměrů do max. 300 mm. Nelze používat s modely od 0-600 mm a 0-1000 mm.

Charakteristika:

  • Počet otvorů: 5
  • Velikost / rozměr: 0,275 X 0,025 X 0,025 M
  • Palcová/metrická: Metrické