Orovnávací a brusný kámen 50x25x200 mm 89A240

Artiklové číslo: 9003173917183
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9003173917183
EAN / GTIN 9003173917183
Číslo výrobce 391718
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Brusné kameny Tyrolit ostří a čistí všechny CBN a diamantové brusné kotouče a používají se ve výrobě a při přebroušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici v zrnitostech 120 - 600. Lze je použít pro ruční i silové broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: 90AS OBTAHOVACÍ KÁMEN
  • Velikost jádra: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 89A 240 -35 V83
  • Rozměry (š x c x d): 50 x 25 x 200 mm
  • Průměr nádoby: 50 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 200 mm
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu

Výhoda:

  • Ručně vedené opracování
  • Specifický, na míru přizpůsobený sortiment výrobků v rozsahu zrnitosti 120-600, k dispozici v různých rozměrech.
  • Cílená koordinace velikosti zrn a tvrdosti obtahovacích kamenů zajišťuje optimální proces broušení pro všechny velikosti zrn diamantů a CBN.

Použití:

  • Ostření a čištění všech brusných kotoučů CBN a diamantových brusných kotoučů
  • Používá se ve výrobě a při přebroušení.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Poznámka:

  • Ostření a čištění všech brusných kotoučů CBN a diamantových brusných kotoučů
  • Používá se ve výrobě a při přebroušení.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku