Lamelový kotouč 100x100x19,1 FEIN 100 pro ocel/nerez/kovy NE

Artiklové číslo: 9003173160602
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9003173160602
EAN / GTIN 9003173160602
Číslo výrobce 34599249
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento brusný buben PREMIUM se skládá ze směsi brusného plátna a rouna a na satinovací stroj se nasazuje speciálním klínovým otvorem. Kombinace materiálů nabízí vyšší řeznou schopnost ve srovnání s válci vyrobenými pouze z rouna a zajišťuje vynikající stupeň dokončování a maximálně snadné použití. Kromě toho váleček nabízí typické vlastnosti netkaných výrobků, jako je silné odvětrávání a nízká hladina hluku při používání. Systém se čtyřmi klíny působí účinným tažným účinkem na brusný nástroj a zaručuje rychlé uvedení válce do provozu.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkový a vliesový lamelový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A FEIN C X 100
  • Rozměry (D x H x V): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 19,1 mm
  • Velikost jádra: 100
  • Nástroj pro: satinovací stroj

Výhoda:

  • Vysoká řezná schopnost
  • Vynikající stupeň dokončování
  • Maximálně snadné použití s nízkou hladinou hluku

Použití:

  • Snadné odstraňování otřepů a čištění, saténové broušení na malých i velkých plochách, odstraňování oxidových vrstev, odstraňování vad z předchozích kroků zpracování.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku