Cd840 Jádrové Vrtáky Pro Vrtání Za Mokra

Artiklové číslo: 9003172026237
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9003172026237
EAN / GTIN 9003172026237
Číslo výrobce 34235146
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Vrtací motory s výkonem nad 3 kW.
  • Měkké až středně tvrdé betonové kamenivo.
  • Kvalitní nástroje pro nejvyšší nároky a maximální účinnost.
  • Univerzální použití a bezproblémové jádrové vrtání.
  • Nová výška segmentu 11,3 mm pro dlouhou životnost, nová geometrie segmentu pro vysoký řezný výkon.
  • Laserem svařované segmenty až do Ø 300 mm pro maximální bezpečnost.

Výhoda:

  • Velmi dlouhá životnost
  • Vyšší řezný výkon
  • Trvale vysoký řezný výkon.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku