Pryžová lišta podlahových trysek 370 mm

Artiklové číslo: 9.981-914.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 370 mm
Materiál kluzného povrchu Chlopeň z tvrdé gumy
Druh produktu Šoupátko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9.981-914.0
EAN / GTIN 4039784860841
Číslo výrobce 9.981-914.0
L-číslo L00950 224758
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Pryžový lem s profilovou lištou pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.

Charakteristika:

  • hmotnost včetně balení: 0,1 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku