• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

redukce DN70 až DN50

Artiklové číslo: 9.977-772.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Reduzierung DN70 auf DN50
Barva Černá
Délka L 175 mm
Druh produktu Hadicový adaptér
Počet přepážek 1 ks
Typ připojení Potrubní přípojka
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9.977-772.0
EAN / GTIN 4054278686066
Číslo výrobce 9.977-772.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

  • redukce DN70 až DN50

Charakteristika:

  • přípojka na straně zařízení: Hvězdička
  • přípojka na straně příslušenství: Držák pro hvězdičku
  • Provedení: Vodivý
  • hmotnost včetně balení: 0,3 kg
  • Materiál: ocel, s práškovým vypalovaným lakem
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 70 mm
  • Standardní jmenovitý průměr 2: DN 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku