PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ IVS 100/75 M Z22

Artiklové číslo: 9.987-900.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9.987-900.0
EAN / GTIN 4054278267586
Číslo výrobce 9.987-900.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Špičkový model našich prvotřídních exprůmyslových vysavačů: Model IVS 100/75 M Z22 zaujme řadou aplikací šířky, nejvyšší úrovní bezpečnosti a přesvědčivými údaji o výkonu. Mobilní a stacionární vysavač je vybaven 7,5kW bočním kanálovým kompresorem s účinností IE2 a pozvolný rozběh, aby se zabránilo nežádoucím špičkám výkonu při spouštění spotřebiče. Je vhodný pro vysávání velkého množství jemného, nebezpečného prachu, nebezpečného zdraví a výbuchu, je schválen pro použití v zóně 22 a certifikován pro třída prachu M. Mimo jiné je to reprezentováno velkým a díky 16násobnému provedení prostorově úsporným M-testovaným hvězdným filtrem. Horizontální vibrace filtru s převodovkou zajišťuje optimální sací výkon po celou dobu, zatímco nádoba z nerezové oceli o objemu 100 litru s usazovacím mechanismem umožňuje dlouhé pracovní intervaly a snadnou likvidaci. Příslušenství lze uložit různými způsoby, způsobem, který je bezpečný před ztrátou a přepravou.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1202 x 686 x 1495 mm
  • Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
  • příkon: 7,5kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 100 l
  • Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
  • filtrační plocha: 2 m²
  • hmotnost včetně balení: 191,5 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 180 kg
  • množství vzduchu: 148 / 536 l /s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: 73 dB(A)
  • Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
  • Podtlak: 290 / 29 mbar / kPa
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 70 / DN 50

Výhoda:

Horizontální provoz čištění filtru:
  • Delší životnost filtru díky častějšímu čištění filtru a měřenému přenosu energie do filtr.
  • Rukojeť pro ruční čištění filtru je v pohodlné provozní výšce a umožňuje pohodlnou práci
Volitelné dálkové ovládání:
  • Optimální využití prostoru: Vysavač lze umístit do nepoužívaných nebo bezpečných prostor
Uživatelsky přívětivý mechanismus usazování:
  • Velké průmyslové válečky umožňují maximální pohyblivost i na nerovných podlahách a za těžkých podmínek
Uživatelsky přívětivá manipulace se zařízením:
  • Háky na hadice a držák příslušenství zajišťují, že jsou nástroje po ruce a úhledné skladování
  • Bez ohledu na úsilí uživatele zajišťuje převodovka vždy stejné výsledky čištění
pozvolný rozběh, který je šetrný k elektrické síti:
  • Vyžaduje se pouze malé množství ochrany zařízení. (Pojistka až 5,5 A 16 A je dostatečná.)
  • Pohodlný a časově úsporný provoz zařízení tím, že se vyhnete zbytečným vzdálenostem chůze
  • Díky nízkému startovacím proudu se zabrání poklesu napětí v elektrické síti
Vhodné pro zónu 22:
  • Přísavky IVS Ex zaručují nejvyšší úroveň bezpečnosti díky nejnovější technologii
  • Volitelné bezdrátové dálkové ovládání pro spínání zařízení až do vzdálenosti 100 metrů
  • Spolehlivé vysávání nebezpečných látek, jako jsou výbušné prach
  • Praktická rukojeť nádoby slouží jako tažná nebo tlačte pomůcku do místa vyprazdňování
  • Nižší energetické špičky snižují náklady na energii
  • Snadné a časově úsporné vyjmutí kontejneru přímo na rukojeti
  • Integrovaný kabelový hák pro bezpečné uložení kabelu
Hlavní funkce:
  • Vyrobeno podle DIN EN 60335-2-69:2010
  • Ruční čištění filtru
  • Extra velký filtrační plocha

Obsah:

Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Krokový podvozek

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku