• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ochranné rukavice bavlněné rukavice bělené 89 velikost 13

Artiklové číslo: 8990021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
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
Velikost rukavice 13
Druh produktu Bavlněné rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8990021
EAN / GTIN 4048612011102
Číslo výrobce 8990021
L-číslo L01690 239
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Typ výrobku: Ochranné rukavice
  • Název výrobku: Bavlněné rukavice bělené
  • Typ výrobku: Podpůrné rukavice
  • Barva (filtr): Bílá
  • Povrchová úprava: Není specifikováno
  • Povlak: Bez povlaku
  • Velikost: 13
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • svrchní materiál: bavlna