Univerzální kartáč 260x10x28 mm 1 řada/E 0,3 mm PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 896224
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 896224
EAN / GTIN 9003178962249
Číslo výrobce 896224
L-číslo L50140 2620
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Ruční kartáč PREMIUM je vhodný pro téměř všechny úkoly. Tento nástroj umožňuje odstraňování otřepů, čištění svárů a čištění povrchů na obrobcích z nerezové oceli. Vysoce kvalitní rukojeť z bukového dřeva poskytuje uživateli maximální pohodlí a drát z nerezové oceli účinně zabraňuje rezavění obrobku.

Charakteristika:

  • Tvar: 90S DW RUČNÍ KARTÁČE SE ZÁVITEM DRÁT
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 1 řady
  • Rozměry (d x š x v): 260 x 10 x 28 mm
  • Průměr: 260 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 135 mm
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • S ergonomickou plastovou rukojetí pro pohodlnou manipulaci
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a jemné dokončování nerezové oceli

Materiál:

  • z nerezové oceli

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a jemné dokončování nerezové oceli