• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Měkká lehká bunda černá XL

Artiklové číslo: 8943112
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá
Mezinárodní velikost, pánské XL
Druh produktu Bunda
Kapuce ano
Vlastnosti Pas; s podšívkou
Pohlaví pánské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8943112
EAN / GTIN 4031101443416
Číslo výrobce 8943112
L-číslo L01660 535
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Softshellová outdoorová bunda je díky termo podšívce ideální pro chladné a chladné období. Nabízí dobrý střih a vyznačuje se pasem a kapucí s možností nastavení šířky a mnoha úložnými kapsami.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • vodoodpudivý, větruodolný a tepelně izolační pro optimální pohodlí při nošení
  • vpředu uprostřed se zipem, vnitřní klopou a ochranou brady
  • Kapsy na rukávech, na hrudi, po stranách a vnitřní kapsy na zip, stejně jako vnitřní kapsa na mobil s možností zapínání

Vlastnosti zajišťující komfort

  • individuální nastavení šířky pro dokonalé padnutí: Lem s gumou a zarážkou
  • Lem rukávu s poutkem a suchým zipem
  • Stojatý límec a odnímatelná kapuce s nastavitelnou šířkou

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Oblečení pro volný čas
  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Typ výrobku: Bunda
  • Podtypy typu výrobku: Softshellová bunda
  • Barva (filtr): Černá
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: XL