Brusný hrnec 100x45xM14 1C 24 L4 B2 PREMIUM kámen

Artiklové číslo: 89383
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Válec na hrubé čištění rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 89383
EAN / GTIN 9003170893831
Číslo výrobce 89383
L-číslo L50140 2559
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Hrnkové brusné kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují maximální rychlosti úběru a životnosti pro velkoplošné broušení. Hrnkový kotouč dostupný pro kámen je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, zkosení a předbroušení umělého kamene a teracových dlaždic, jakož i pro broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly. Můžete si vybrat mezi verzemi s otvorem 22 a 23 a verzí se závitem M14 pro držák nástroje. Upozorňujeme na maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Charakteristika:

  • Tvar: 6ZB VÁLCOVÝ HRNKOVÝ KOTOUČ
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : W=30 E=19
  • Rozměry (D x D x GE): 100 x 45 x M14 mm
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Tloušťka: 45 mm
  • Velikost jádra: 24
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Maximální rychlost úběru pro velkoplošné broušení
  • Robustní a extrémně odolný
  • Karbid křemíku pro nejlepší výsledky na kameni a materiálech s krátkou třískou

Použití:

  • Pro náročné aplikace na kameni
  • Pro broušení jizev na odkrytých betonových plochách, zkosení a předbroušení umělého kamene a teracových dlaždic, jakož i broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly.

Doporučení:

  • Zrnitost 16-24 pro hrubé broušení
  • Zrnitost 60 - 220 pro jemné broušení
  • Používejte speciální ochranu pro hrnce
  • Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s

Zvláštnosti:
  • Nejvyšší rychlost úběru
  • Nadprůměrná životnost
  • Vynikající výsledky při opracování kamene a materiálů s krátkou třískou