Hasičské boty (formulář D) FIRE PROOF GTX® F2A WR, vel. 39

Artiklové číslo: 89231-39
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FIRE PROOF
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Velikost EU 39
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 15090; EN ISO 17249
Bezpečnostní třídy podle EN ISO 17249 2
Svrchní materiál Hovězí kůže
Materiál podrážky Polyuretan (PU); guma
Třída ochrany F2A
Uzávěr Tkanička; Zip
Vlastnost boty s podšívkou
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 89231-39
EAN / GTIN 4030839376621
Číslo výrobce 89231-39
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň - ohnivzdorná
  • Obuv GORE-TEX Performance Comfort
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Podrážka POWER s gumovým/PU běhounem a skloněnou patou
  • Ochrana špičky proti oděru
  • Ocelová krytka špičky
  • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Stupeň ochrany 2 (24m/sec)/SRC, forma D
  • Měkké polstrování kotníku
  • Tkaničky a švy ze žáruvzdorného vlákna Nomex®
  • Kombinace tkaniček a zipu
  • Bota odolná proti pořezání - ochrana proti pořezání ruční motorovou pilou
  • Stupeň ochrany 2 (24m/sec).