Polokošile uvex suXXeed šedá, antracit 5XL

Artiklové číslo: 8886316
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada uvex suXXeed
Označení výrobce Poloshirt uvex suXXeed
Barva šedá; Černá
Druh produktu Polokošile
Mezinárodní velikost 5XL
Střih Úzce přiléhavé
Počet kapes 0 ks
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Krátké rukávy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8886316
EAN / GTIN 4049358661460
Číslo výrobce 8886316
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Kolekce uvex suXXeed opravdu dostane vše v kostce: Promyšlenou funkčnost, sportovní design, vzrušující barevné kontrasty, neobvyklé kombinace materiálů a střih, který se hodí jako rukavice. Tento důsledek je stejně dobře přijímán ženami, jako je tomu u mužů. A osvědčil svou hodnotu v průmyslu a řemeslo, stejně jako ve volném čase. uvex suXXeed bere každý hlavice a každý pohyb s lehkostí. Pánské kalhoty jsou k dispozici TČ okamžitě jako slim nebo regular fit. Absolutní fit - to je to, o čem to všechno je. Je nepostradatelnou součástí konceptu úspěchu. FIT bez kompromisů. Vhodné pro volný čas.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Stylové polo tričko z ekologického materiálu TENCEL®
  • optimální regulace vlhkosti
  • Tříknoflíková léga
  • Barva: antracit
  • dostupné velikosti: XS bis do 6XL
  • Materiál: 60 % lyocell (TENCEL®), 40 % polyester
  • cca 200 g/m²

Bezpečnostní prvky

  • OEKO-TEX® Standard 100

Ze stejné série "uvex suXXeed" Zobrazit všechny