Montérkové kalhoty uvex extra modré/grain blue 64/66

Artiklové číslo: 8873116
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva blau / kornblau
Konfekční velikost DE 64
Druh produktu Kalhoty s náprsenkou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8873116
EAN / GTIN 4031101494692
Číslo výrobce 8873116
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Model Dungaree: 8840,
  • Výrobek č.: 88731-barva: kukuřičně modrá- Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, cca 310 g/m² , keprová vazba.
  • Mimořádně pružná: Dupačky vyrobené z
  • Pohodlná tkanina s elastickými popruhy a nastavitelným bočním vstupem.
  • Dvojitá kapsa na náprsence se zipem, prošitím na tužky a poutkem na brýle.
  • Šířkově nastavitelný boční vstup s knoflíky (na obou stranách)
  • 2 boční kapsy, kapsy s šedým lemováním, dvojitá kapsa na pravítko.
  • poklopec se zipem
  • Multifunkční kapsa na levém stehně s klopou a drukem,
  • měchové záhyby a přihrádka na tužky
  • Zvýšená, překřížená zadní část
  • elastické šle se zapínáním na spony, zadní kapsa se skrytým zapínáním na druk.
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Velikosti: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Údržba:
  • Lze prát na 60 °C, neperte v chloru,
  • Žehlit: II body, čistit chemicky: P,
  • sušička na prádlo: I bod, vhodné pro praní

Charakteristika:

  • Kalhoty s laclem
  • Model: 8840 - barva: chrpově modrá
  • Výrobek č.: 88731
  • Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, cca 310 g/m² - keprová vazba
  • Mimořádně pružná: Dupačky z komfortní tkaniny s elastickými ramínky a nastavitelným bočním vstupem.
  • Dvojitá kapsa na náprsence se zipem, prošitím na tužky a poutkem na brýle.
  • Šířkově nastavitelný boční vstup s knoflíky (na obou stranách)
  • 2 boční kapsy, otvory s šedým lemováním
  • poklopec se zipem
  • Multifunkční kapsa na levé horní nohavici s klopou a zapínáním na druk, měchové záhyby a přihrádka na tužky
  • Zvýšená, překřížená zadní část
  • Strečové popruhy se zapínáním na spony
  • Zadní kapsa se skrytým zapínáním na druk
  • Dvojitá kapsa na pravítko
  • Velikosti: 40/42 - 64/66,- Oeko-Tex Standard 100, 90/94 - 106/110
  • Údržba: Lze prát na 60 °C, nechlorovat, nežehlit.: II body, čistit chemicky: P, sušit v bubnové sušičce: I bod, vhodné pro praní, příplatek za nadměrnou velikost: od velikosti 56/58 nebo 106/110 + 10 %.