plášť uvex suXXeed ESD bílá L

Artiklové číslo: 8825811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex suXXeed
Označení výrobce uvex suXXeed ESD
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Bílá
Mezinárodní velikost, dámské L
Druh produktu Plášť
Vlastnosti antistatické
Pohlaví dámské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8825811
EAN / GTIN 4031101783758
Číslo výrobce 8825811
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Rodina uvex suXXeed se skutečně dostává k jádru věci: Propracovaná funkčnost, sportovní design, vzrušující barevné kontrasty, neobvyklé kombinace materiálů a střih, který padne jako ulitý. Tato konzistence je stejně oblíbená u žen jako u mužů. A osvědčuje se jak v průmyslu a obchodě, tak ve volném čase. uvex suXXeed nenuceně sleduje každé použití a každý pohyb. Perfektně padnoucí - to je to, oč tu běží. Je nepostradatelnou součástí konceptu úspěchu. Fit bez kompromisů. Vhodné pro volný čas.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní design a optimální střih
  • vysoká vodivost
  • moderní ESD pracovní oděvy
  • límec s výstřihem
  • Elastická vložka v lemu rukávu
  • Vnitřní kapsa vlevo
  • Dvě našité boční kapsy
  • Vpředu uprostřed se skrytým zapínáním na druk a lemem
  • Průmyslové čištění testováno podle normy DIN EN ISO 15797

Vlastnosti zajišťující komfort

  • ergonomické

Bezpečnostní prvky

  • s elektrostatickým odvodem
  • schváleno podle normy IEC 61340

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: ESD oblečení
  • Typ výrobku: Bunda
  • Podtypy typu výrobku: Plášť
  • Barva (filtr): bílá
  • Pohlaví: dámské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: L