Univerzální lisovací rám pro silentbloky Ø 80 mm s max. lisovací silou 15 t.

Artiklové číslo: 880-801
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 880-801
EAN / GTIN 4021176433696
Číslo výrobce 880-801
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzální lisovací rámy pro silentbloky se používají k výměně ložisek na přední a zadní nápravě bez demontáže nápravy v automobilovém průmyslu, např. pro silentbloky, hydromonty, plastová ložiska, klouby zavěšení nebo gumy tlumičů. Lisovací rámy řady 880 jsou k dispozici v různých verzích pro různé požadavky na zatížení a lze je použít univerzálně.
  • Pro řadu 800 existuje mnoho snadno vyměnitelných a kombinovatelných jednotlivých dílů a příslušenství.
  • Díky malé a výkonné konstrukci mají lisovací rámy univerzální použití

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 175 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 7/8
  • Celková hloubka [mm]: 106 mm
  • Celková hloubka [palec]: 4 3/16
  • Celková výška [mm]: 500 mm
  • Celková výška [palec]: 19 11/16
  • Obor: Motorová vozidla, užitková vozidla, průmysl, železnice
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 19 mm
  • max. Krouticí moment [Nm]: 70 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 51,63
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Hloubka zasunutí [palce]: 7 7/8
  • Celková délka vřetena (hydraulického) [palec]: 10 1/4
  • Celková délka vřetena (hydraulického) [mm]: 260 mm
  • Pro pouzdra o průměru [mm]: 80 mm
  • Vzdálenost mezi bočními šrouby [palce]: 4 1/2
  • Vzdálenost mezi bočními šrouby [mm]: 115 mm
  • max. Přítlačná síla [kN]: 150
  • max. Přítlačná síla [t]: 15
  • max. Přítlačná síla [US t. sh.]: 16,53 tn sh