• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Čtyřhroté kleště MicroCrimp 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10, v plastovém kufříku

Artiklové číslo: 8750 0000 61
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8750 0000 61
EAN / GTIN 4049002022883
Číslo výrobce 8750 0000 61
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vhodné pro krimpování zkroucených kolíkových a objímkových kontaktů
  • Nastavení krimpovacího trnu v krocích po 0,01 mm
  • Kontrola základního nastavení pomocí přiloženého testovacího kolíku
  • spolehlivé krimpování díky vynucenému dokončení krimpovacího procesu a synchronnímu posuvu krimpovacích trnů

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1080g
  • Délka: 230 mm
  • Provedení: chromované
  • Kapacita (mm²): 0,14 – 6 mm²
  • Kapacita (AWG): 26 - 10
  • max. Ø Kontakt: 7,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku