Skládací maska uvex silv-Air premium 5100 FFP1

Artiklové číslo: 8735100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8735100
EAN / GTIN 4031101950242
Číslo výrobce 8735100
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Produktová řada uvex silv-Air premium se skládá z klasických bílých skládacích respirátorů, které se přizpůsobí i těm nejrůznějším tvarům obličeje.
  • Díky poutkům na čelenku a integrovaným těsnicím manžetám ve všech třídách ochrany je velmi snadné tyto masky správně nasadit – a také je nosit po delší dobu, aniž by překážely.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • skládaná rouška s filtrem proti částicím
  • jednotlivě balené
  • Barva: bílá
  • k dispozici také s výdechovým ventilem

Vlastnosti zajišťující komfort

  • integrovaná, flexibilně nastavitelná spona na nos
  • těsnicí manžeta v oblasti nosu pro vysoký komfort nošení a spolehlivé utěsnění
  • zaoblené hrany materiálu pro větší pohodlí při nošení
  • snadné používání a vysoký komfort nošení díky nastavitelnému náhlavnímu pásku

Bezpečnostní prvky

  • certifikovaná respirátorová maska FFP1 podle normy EN 149:2001+A1:2009
  • Označení D (úspěšně absolvovaná zkouška na prach z dolomitu): vynikající prodyšnost i při silném zaprášení
  • nelze znovu použít

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost