Kleště na vodní čerpadla Noble š.30mm d.240mm chrom-vanadová ocel

Artiklové číslo: 87188010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 240 mm
Šířka upnutí max. a 30 mm
Počet zářezů jemné nastavení 6
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Povrch lakované; leštěné
Norma DIN ISO 8976
Barva červená
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Kluzný kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Kalené
Hmotnost celkem 295 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87188010
EAN / GTIN 4005887288004
Číslo výrobce 87188010
L-číslo L60010 6315
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Profesionální verze pro nepřetržité použití
  • Samočinné upínání na obrobek, úspora energie a neklouzavost
  • Klouzavý spoj s dvojitou podpěrou
  • Snadno nastavitelný díky zacvakávacímu otvoru
  • Indukčně tvrzené vroubkování pro obrovskou rozměrovou stabilitu a trvanlivost
  • Ochrana proti přiskřípnutí a rozdrcení
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • s rukojetí se šňůrou
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Maximální otevření čelistí (mm): 30 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 6x
  • Hlava: leštěné
  • Madla: Natřeno na červeno
  • Slitina: Chromvanadiová ocel
  • Délka mm (L): 240 mm
  • Hmotnost: 295g