{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | rød | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde maks. | 30 mm | |
| Type, led | glideled | |
| Mulighed for klik-finjustering | ja | |
| Antal trin, finindstilling | 6 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | vandpumpetang | |
| Egenskaber | Klembeskyttelse; automatisk fastgørelse | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | lakeret; poleret | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Længde i alt | 240 mm | |
| Vægt, samlet | 295 g |
| Artikelnummer | 87188010 | |
| EAN/GTIN | 4005887288004 | |
| Producentnummer | 87188010 | |
| L-nummer | L60010 6315 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |