Krimpovací kleště s klikou

Artiklové číslo: 87156210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Ocel
Poloha čelisti/svěrné čelisti Zalomené
Celková délka L 260 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 60 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti Široký
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Vhodné pro hliník
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Výrobní proces Kované
Hmotnost celkem 632 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87156210
EAN / GTIN 4005887480606
Číslo výrobce 87156210
L-číslo L60010 5017
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Vhodné pro ohýbání plechů
  • kované

Charakteristika:

  • Šířka čelisti: 60 mm
  • Délka mm (L): 260 mm
  • Hmotnost: 632g