Alicates de presión, con manivela

Número de artículo: 87156210
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material Acero
Posición mordazas / boca Forma acodada
Longitud total L 260 mm
Anchura de mordazas/boca 60 mm
Zona de protección ESD (EPA) no
Forma mordazas / boca Ancho/a
Versión mordaza/boca forma lisa
Aptitud para aluminio
Tipo de articulación Articulación empotrada
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Procedimiento de fabricación Con forjado
Peso total 632 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87156210
EAN / GTIN 4005887480606
Número del fabricante 87156210
Número L L60010 5017
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Apto para plegado de chapa
  • forjadas

Característica:

  • Anchura de las mordazas: 60 mm
  • Longitud mm (L): 260 mm
  • Peso: 632 g