Plochý oválný sekáč, 400 x 26 x 13 mm

Artiklové číslo: 8699450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8699450
EAN / GTIN 4010883869942
Číslo výrobce 8699450
L-číslo L60160 2024
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6453
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Pracovní konec leskle broušený a bezbarvě lakovaný.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Indukčně kalené úderové hlavy
  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 26 mm
  • Výška hřídele: 13 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 30,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez