Plochý oválný sekáč, 300x23x13 mm

Artiklové číslo: 8699290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8699290
EAN / GTIN 4010883869928
Číslo výrobce 8699290
L-číslo L60160 1362
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Konstrukce podle DIN 6453
  • Vanadiová ocel
  • Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
  • Hlavy tahů indukčně popouštěné
  • Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
  • Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Indukčně kalené úderové hlavy
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 23 mm
  • Výška hřídele: 13 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 26,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez