Svářečské kladivo s jasanovou rukojetí, 330 g

Artiklové číslo: 8690900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Norma DIN 5111
Materiál hlava ocel
Povrch bez úpravy
Celková délka 300 mm
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 330 g
Ochrana násady ne
Držák hřebíků ne
Délka, Násada 300 mm
Materiál, Násada jasanové dřevo
Povrch přírodní
Druh produktu kladivo, nespecifikováno
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8690900
EAN / GTIN 4010883869096
Číslo výrobce 8690900
L-číslo L60160 4987
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S jasanovou rukojetí DIN 5111
Náhradní rukojeť č. E 4 E

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 330 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Kroužkový klín
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez