Perlík ROTBAND-PLUS 8 kg, 900 mm

Artiklové číslo: 8674110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Norma DIN 1042
Materiál hlava ocel
Celková délka 910 mm
Délka hlavy 210 mm
Šířka nárazového tělesa 82 mm
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 8 000 g
Ochrana násady ano
Druh ocel
Délka, Násada 900 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu perlík
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8674110
EAN / GTIN 4010883867412
Číslo výrobce 8674110
L-číslo L60160 3715
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1042
Pouzdro, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří s hlavou kladiva a dřevěnou násadou jeden celek
Hickory násada DIN 5112, s přídavným dlouhým ocelovým ochranným pouzdrem násady
Připevnění násady ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • Celková šířka [mm]: 210 mm
  • Celková výška [mm]: 82 mm
  • Celková délka [mm]: 910 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 8000 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez