Těžká celoocelová výkonná svěrka se speciálním přítlačným členem, Rozsah upnutí: 300mm

Artiklové číslo: 861310 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce STBM
Průřez vodicí lišty 40×20 mm
Rozsah upnutí 300 mm
Vyložení 175 mm
Hmotnost 5,6 kg
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 861310 300
EAN / GTIN 4008158007588
Číslo výrobce STB30M
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodicí lišta, zápustkově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.
Výklopná do 35°.

Použití:

Pro těžké a nejtěžší namáhání při upínání obrobků při montáži ocelových konstrukcí, při zámečnických pracích, ve výrobě nákladních automobilů, ve strojírenství apod. Speciální pohyblivý přítlačný člen umožňuje upínání šikmých obrobků. Maximální upínací tlak až cca 22000 N.