{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky | vysoce výkonná svěrka | |
| Šířka upnutí max. a; b | 600 mm | |
| Vyložení max. | 175 mm | |
| Pevnost kluzné lišty | 20 mm | |
| Šířka kluzných lišt | 40 mm | |
| Upínací síla max. F | 22 000 N | |
| Hmotnost celkem | 7 200 g | |
| Označení výrobce | STBM | |
| Provedení | hladké | |
| Úhel vykývnutí | 35 stupně | |
| Maximální krouticí moment | 70 Nm | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Materiál napínacích ramen | ocel | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Závitové vřeteno | Trapézový závit | |
| Vhodné pro | ocel | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 861310 600 | |
| EAN / GTIN | 4008158007649 | |
| Číslo výrobce | STB60M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |