• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Celoocelová šroubová svorka se sklopnou rukojetí 250 mm

Artiklové číslo: 860490 250
Sleva
1069,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vodicí lišty 22×10,5 mm
Rozsah upnutí 250 mm
Vyložení 120 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 860490 250
EAN / GTIN 4045197604279

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodicí lišta ze zápustkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.
Pohyblivá přítlačná deska s integrovanou pojistkou vřetena zabraňuje uvolnění vřetena při vibracích. Maximální přenos síly díky silové rukojeti s drsným povrchem Haptoprene® a nárazuvzdorným jádrem PP. Protiskluzová struktura povrchu, neklouže, ani když jsou ruce mokré nebo od oleje.
Celoocelová svěrka se sklopnou rukojetí. Rychlé zašroubování a upnutí na obrobek s aretací rukojeti ve vertiklání poloze. Silová a snadná práce s vyklopenou rukojetí.