Omzetbare eenhands-lijmtang met draaibare greep 300 mm

Artikelnummer: 860288 300
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer EZ360
Doorsnede van de geleiderail 18×5 mm
Spreidwijdte 195 mm - 465 mm
Spanwijdte 300 mm
Uitsteeklengte 80 mm
Maximale spankracht 1.400 Nm
Gewicht 0,87 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860288 300
EAN/GTIN 4008158041995
Nummer fabrikant EZ360-30

Omschrijving

Uitvoering:

Boven- en onderdeel van glasvezelversterkt polyamide. Hoogprofielrail van gebruineerd staal. Door de kunststof behuizing wordt het greepmechanisme tegen stof en spanen beschermd. De greep kan aan de ene kant zo worden gepositioneerd dat een optimale pomppositie en daarmee een betere krachtaanzet wordt bereikt. Aan de andere kant kan de greep ook na het spanproces uit het werkgebied worden gezwenkt. Dit maakt het gebruik van meerdere lijmtangen in de kleine ruimtes mogelijk.
  • 2-componenten-greep van kunststof met pomphendel.
  • Dankzij het innovatieve 360° draaimechanisme kan de greepeenheid rondom de rail worden geplaatst.
  • 12-staps vergrendelmechanisme om de grijppositie veilig vast te houden.
  • Grote spanvlakken met afneembare beschermkappen.
  • Spankracht tot 1400 N.
  • Zonder gereedschap omzetten van spannen naar spreiden.
  • Eenhandige bediening zonder veel kracht te moeten gebruiken.