Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 500mm

Artiklové číslo: 860000 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení hladké
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky šroubová svěrka
Vyložení max. 120 mm
Upínací síla max. F 7 000 N
Šířka upnutí max. a; b 500 mm
Materiál napínacích ramen temperovaná litina
Pevnost kluzné lišty 11 mm
Šířka kluzných lišt 35 mm
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Dvouruční
Vhodné pro dřevo
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ne
Norma DIN 5117
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860000 500
EAN / GTIN 4008158011448
Číslo výrobce TGK50
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající.
Pohyblivé upínací rameno s pojistkou proti sklouznutí, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez nářadí od vel. 160.
Bez ochranné krytky.
Upínací síla až 7 000 N.

Norma:

DIN 5117

Náhradní díl:

Ochranná krytka č. 860115.