Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 400mm

Artiklové číslo: 860000 400
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
95 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky
šroubová svěrka
Šířka upnutí max. a; b
400 mm
Vyložení max.
175 mm
Pevnost kluzné lišty
10 mm
Šířka kluzných lišt
32 mm
Upínací síla max. F
6 000 N
Provedení
hladké
Materiál ochranný kryt
plast
Druh produktu
Svěrky
Materiál napínacích ramen
temperovaná litina
Materiál kluzné kolejnice
ocel
Závitové vřeteno
Trapézový závit
Režim ovládání
Dvouruční
Vhodné pro
dřevo
S tlakovou deskou
ano
Upínací plochy s ochranným krytem
ano
Norma
DIN 5117
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860000 400
EAN / GTIN 4008158009223
Číslo výrobce TG40
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající.
Pohyblivé upínací rameno s pojistkou proti sklouznutí, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez nářadí od vel. 160.
S plastovou ochrannou krytkou na tlačné ploše.
Upínací síla až 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Náhradní díl:

Ochranná krytka č. 860115.