Klešťový klíč XS Kleště a klíč v jednom nástroji s reliéfem, hrubý povrch, chromované 100 mm

Artiklové číslo: 86 04 100 BK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 86 04 100 BK
EAN / GTIN 4003773087298
Číslo výrobce 86 04 100 BK
L-číslo L70010 2309

Popis

Popis:

  • Optimální přístupnost i v těch nejtěsnějších prostorách: obzvláště kompaktní konstrukce, velmi štíhlá hlava
  • Přesné nastavení jednou rukou pro nejjednodušší přizpůsobení různým velikostem obrobků zatlačením na ně
  • Obrovská úchopová kapacita při délce nástroje pouhých 100 mm: paralelní rozevření čelistí plynule uchopí až 21mm klíč
  • Robustní posuvný kloub nabízí vysokou stabilitu a odolnost
  • Hladké čelisti pro šetrnou montáž citlivých a povrchově upravených kování: práce přímo na chromu díky bezvůlovému kontaktu po celé ploše
  • Všestranné použití: přesná mechanika, instalatérství, palubní nářadí pro jízdní kola nebo motocykly, EDC (Every Day Carry), modelářství
  • Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje zranění způsobenému rozdrcením
  • Jemné nastavení s 10 polohami nastavení

Charakteristika:

  • Pozice nastavení: 10
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (palce): Ø 034
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 21 mm
  • chromované
  • reliéfní, drsný povrch