Náhradní rukojeť jasan 350 mm

Artiklové číslo: 8588540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Vhodné pro Hlava kladiva
Pro hmotnost max. 0,8 kg
Délka 350 mm
Materiál Jasan
Druh produktu Násada
Norma DIN 5111

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8588540
EAN / GTIN 4010883858854
Číslo výrobce 8588540
L-číslo L60160 5261
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Jasanová rukojeť DIN 5111
Pro oválná očka kladiv, např. zámečnická kladiva, svářečská kladiva.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 800 g
  • Celková délka [mm]: 350 mm
  • Materiál: Popel
  • Materiál rukojeti: Popel
  • Použití/aplikace: Pro oválná oka kladiv, např. zámečnická kladiva, svářečská kladiva.
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez