Zámečnické kladivo ROTBAND-PLUS s rukojetí z hikoru, 300 g

Artiklové číslo: 8584040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8584040
EAN / GTIN 4010883858403
Číslo výrobce 8584040
L-číslo L60160 3220

Popis

Popis:

S indukčně kalenými okrajovými zónami úderových ploch
Kovaná hlava kladiva DIN 1041
Dvojitě zakřivená hikorová násada DIN 5111, s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
S objímkou, kroužkovým klínem, bezpečnostní destičkou a šroubem do dřeva tvoří hlava kladiva a dřevěná násada jeden celek
Upevnění násady ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 300 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
  • Délka rukojeti: 300 mm
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez