Nástrčný adaptér

Artiklové číslo: 8508S-3
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
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8508S-3
EAN / GTIN 4000896037414
Číslo výrobce 8508S-3
L-číslo L60140 215

Popis

Description:

Utilisation :
Utilisation avec visseuses, par ex. AEG, Atlas-Copco, Black / Decker, Bosch
  • Six pans extérieurs ISO 1173-E 6,3 (14″)
  • Avec goupille de retenue
  • DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 50 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Pour utilisation avec machines