Závitové očko

Artiklové číslo: 849AG-M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 12 mm
Závit M12
Počet břitů 3
Řezný materiál HSS
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 849AG-M12
EAN / GTIN 4000896036028
Číslo výrobce 849AG-M12
L-číslo L60140 2803
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Závitová čelist pro vnější závity
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg