Terraja

Número de artículo: 849AG-M12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 12 mm
Rosca M12
Cantidad de cortes 3
Material de corte HSS
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 849AG-M12
EAN / GTIN 4000896036028
Número del fabricante 849AG-M12
Número L L60140 2803
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Terraja de roscar para roscas exteriores
  • Peso neto (kg): 0.02 kg