Držák nářadí

Artiklové číslo: 849AG-6.3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitořez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 849AG-6.3
EAN / GTIN 4000896036004
Číslo výrobce 849AG-6.3
L-číslo L60140 2867
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Držák
  • Vnější ⌀ 32 mm
    vnitřní ⌀ 25 mm
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 6,3 = 14″, pro závitnice 849AG-M3 až M6 (25 mm ⌀)
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 64 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku