Rázový očkový klíč ∙ 12hran ∙ otevřený

Artiklové číslo: 848Z-19
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 848Z-19
EAN / GTIN 4000896079117
Číslo výrobce 848Z-19
L-číslo L60140 952
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pentagramový klíč
  • Pro převlečné matice a trubková šroubení
  • Čtyřhranné uchycení
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 19 mm
  • Rozměry / délka: 41.9 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 30 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 16 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Pro ruční manipulaci