• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Ringsleutel ∙ twaalfkant ∙ open ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 19 ∙ 41.9 mm

Artikelnummer: 848Z-19
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 848Z-19
EAN/GTIN 4000896079117
Nummer fabrikant 848Z-19
L-nummer L60140 952
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kraaienvoetsleutel
  • Voor wartelmoeren en fittingen
  • Vierkantopname
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 19 mm
  • Afmetingen / lengte: 41.9 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 30 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 16 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Voor handbediening