Rázový očkový klíč ∙ 12hran ∙ otevřený

Artiklové číslo: 848Z-17
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 848Z-17
EAN / GTIN 4000896079094
Číslo výrobce 848Z-17
L-číslo L60140 951

Popis

Popis:

  • Pentagramový klíč
  • Pro převlečné matice a trubková šroubení
  • Čtyřhranné uchycení
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 17 mm
  • Rozměry / délka: 40.9 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 27.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 14.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Pro ruční manipulaci