Multifunkční nástroj

Artiklové číslo: 846075
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Barva červená; Černá; stříbrná
Nerez ano
Počet funkcí 7
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Vlastnosti Sklápěcí čepel; Skládací nůž; Rukojeť Softgrip
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Délka čepele 55 mm
Bezpečnostní technika zapouštěcí čepel
Materiálu rukojeť Nerezová ocel s komponentou s měkkou látkou
Celková délka 175 mm
Hmotnost 360 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846075
EAN / GTIN 4010220031483
Číslo výrobce DBST
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Praktický multifunkční nástroj s nejběžnějšími funkcemi: Nůžky, nůž, pila, pilník a různé šroubováky. Všechny nástroje jsou vyrobeny z nerezové oceli, protiskluzová rukojeť s vložkami z měkkého materiálu. Včetně pouzdra na opasek.

Funkce:

  1. Nůžky
  2. Nůž
  3. Pilka
  4. Pilník
  5. Křížový šroubovák
  6. Malý plochý šroubovák
  7. Velký plochý šroubovák