• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Multifunctioneel gereedschap

Artikelnummer: 846075
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 175 mm
Meslengte 55 mm
Aantal functies 7
Gewicht 360 g
Materiaal schaalgreep Edelstalen handgreep met zacht gedeelte
Producttype Multifunctioneel gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 846075
EAN/GTIN 4010220031483
Nummer fabrikant DBST
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handzaam multifunctioneel gereedschap met de meest gangbare functies: schaar, mes, zaag, vijl en diverse schroevendraaiers. Alle gereedschappen van roestvrij edelstaal, slipvrije greep gedeeltelijk van zacht materiaal. Inclusief riemtasje.

Functie:

  1. Schaar
  2. Mes
  3. Zaag
  4. Vijl
  5. Kruiskopschroevendraaier
  6. Kleine sleufschroevendraaier
  7. Grote sleufschroevendraaier

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan